Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x50 Messing, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
28
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Messing
s:
13
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,661*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1813*
€ 2,59575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,011*
€ 2,39309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,871*
€ 2,22649
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.