Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x60 Messing, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Messing
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
s:
18
d:
12
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8932*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8037*
€ 4,5264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5032*
€ 4,16881
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4332*
€ 4,08551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3232*
€ 3,95461
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8932*
€ 3,44291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.