Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 4 x 40 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 4 x 40 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287319
EAN/GTIN:
     4057221187054
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
26
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
40
b:
14
k:
2,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
0,453
LAENGE:
40
Gewinde:
M 4
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
14
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.