Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 50 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 50 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 50 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 50 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287334
EAN/GTIN:
     4057221187603
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
32
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
50
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
0,876
LAENGE:
50
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.