Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 75 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 75 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 75 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 75 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 75 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287339
EAN/GTIN:
     4057221187801
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
57
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
75
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
1,27
LAENGE:
75
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
75 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0896*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2691*
€ 2,70023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.