Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 110 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 110 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 110 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 110 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 110 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287345
EAN/GTIN:
     4057221188044
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
92
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
110
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
1,83
LAENGE:
110
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,39*
€ 152,7841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,88*
€ 150,9872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,08*
€ 145,2752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,98*
€ 101,1262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.