Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287387
EAN/GTIN:
     4057221189447
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
35
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
1,82
LAENGE:
35
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5502*
€ 3,03474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1452*
€ 2,55279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.