Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287409
EAN/GTIN:
     4057221190207
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 145
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
117
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
145
b:
28
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
6,16
LAENGE:
145
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
145 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.