Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 250 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 250 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 250 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 250 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 250 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287420
EAN/GTIN:
     4057221190535
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
250
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
250
b:
-
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
10,36
LAENGE:
250
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
250 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,00*
€ 177,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,46*
€ 174,2874
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 121,91*
€ 145,0729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,58*
€ 142,3002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,17*
€ 139,4323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.