Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 280 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 280 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 280 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 280 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 280 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287422
EAN/GTIN:
     4057221190597
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 280
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
280
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
280
b:
-
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
11,71
LAENGE:
280
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
280 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6091*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6005*
€ 5,4746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6627*
€ 3,16861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5627*
€ 3,04961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0848*
€ 2,48091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9791*
€ 2,35513
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6091*
€ 1,91483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.