Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 300 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287423
EAN/GTIN:
     4057221190627
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
300
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
300
b:
-
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
11,6
LAENGE:
300
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
300 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,07*
€ 165,4933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,99*
€ 163,0181
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 114,01*
€ 135,6719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,35*
€ 132,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,22*
€ 129,9718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.