Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 420 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 420 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 420 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 420 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 420 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287527
EAN/GTIN:
     4057223470635
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 420
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
363
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
420
b:
57
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
69,4
LAENGE:
420
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
420 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0881*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5581*
€ 5,42414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3381*
€ 5,16234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1981*
€ 4,99574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1081*
€ 4,88864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8481*
€ 4,57924
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.