Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 160 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 160 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 22x160 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
104
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
160
b:
56
k:
14
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
54,231
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
160
b=l>200 mm:
69
Gewinde:
M 22
b=l 125-200 mm:
56
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
50
Antriebsgröße:
34
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
34
d:
22
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1666*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5602*
€ 4,23664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8566*
€ 3,39935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7566*
€ 3,28035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6666*
€ 3,17325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5966*
€ 3,08995
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1666*
€ 2,57825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.