Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 95 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 95 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287653
EAN/GTIN:
     4057221192508
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 95
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
41
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
95
b:
54
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
44,6
LAENGE:
95
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
95 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,937*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,979*
€ 28,53501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,349*
€ 27,78531
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,827*
€ 22,40413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,487*
€ 21,99953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,667*
€ 21,02373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,137*
€ 20,39303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,937*
€ 16,58503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.