Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 640 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 640 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 640 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 640 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 640 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287699
EAN/GTIN:
     4057223471458
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 640
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
567
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
640
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
237
LAENGE:
640
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
640 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,1931*
€ 28,78979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6531*
€ 28,14719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4515*
€ 23,14729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6773*
€ 19,84599
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,5622*
€ 17,32902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3822*
€ 17,11482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6722*
€ 13,88992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.