Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 380 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 380 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 380 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 380 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 380 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287730
EAN/GTIN:
     4057223471694
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 380
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
301
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
380
b:
79
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
184
LAENGE:
380
b=l>200 mm:
79
Gewinde:
M 27
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
380 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1103*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,3198*
€ 25,37056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,9498*
€ 24,93026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0691*
€ 20,31223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6254*
€ 17,40423
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,7703*
€ 15,19666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5103*
€ 14,88726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1103*
€ 12,03126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.