Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 370 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 370 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 370 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 370 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 370 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287768
EAN/GTIN:
     4057223472073
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 370
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
285
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
228,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
370
b=l>200 mm:
85
Gewinde:
M 30
b=l 125-200 mm:
72
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
370
b:
85
k:
18,7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
370 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,7759*
€ 28,29332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,0759*
€ 27,46032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8961*
€ 22,48636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1837*
€ 19,2586
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.