Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 100 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 100 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 100 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287822
EAN/GTIN:
     4057223472431
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
100
b:
78
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
116
LAENGE:
100
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2814*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9914*
€ 10,69977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8714*
€ 10,55697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4914*
€ 10,10477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2514*
€ 9,81917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8714*
€ 9,36697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2814*
€ 7,47487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.