Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 300 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287842
EAN/GTIN:
     4057223472639
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
203
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
300
b:
97
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
268,26
LAENGE:
300
b=l>200 mm:
97
Gewinde:
M 36
b=l 125-200 mm:
84
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
300 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4694*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,1321*
€ 28,7172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3121*
€ 27,7414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2065*
€ 22,85574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3785*
€ 19,49042
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,2994*
€ 17,01629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1594*
€ 16,84969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4694*
€ 13,64859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.