Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 330 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 330 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 330 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 330 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 330 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287845
EAN/GTIN:
     4057223472660
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 330
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
233
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
330
b:
97
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
299
LAENGE:
330
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
330 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,4831*
€ 42,22489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,0431*
€ 41,70129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,8674*
€ 34,35221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8814*
€ 29,60887
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,7442*
€ 25,8756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4142*
€ 25,4829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6242*
€ 20,9728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.