Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 340 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 340 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 340 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 340 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 340 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287926
EAN/GTIN:
     4057223473117
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 340
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
231
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
65
d:
42
l:
340
b:
109
k:
26
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
388
LAENGE:
340
b=l>200 mm:
109
Gewinde:
M 42
b=l 125-200 mm:
96
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
90
Antriebsgröße:
65
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
340 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,5678*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,6055*
€ 80,45055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,7955*
€ 78,29665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,0528*
€ 66,70283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,6709*
€ 57,91837
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,5678*
€ 50,65568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,3778*
€ 50,42958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,5678*
€ 42,32568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.