Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 40, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288112
EAN/GTIN:
     4057221181052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
40
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
0,72
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 5
b=l 125-200 mm:
24
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
18
Länge:
40
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2233*
€ 2,64573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.