Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 5 x 100, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288122
EAN/GTIN:
     4057221181458
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
82
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
100
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,67
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
Länge:
100
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.