Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 6 x 85, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288135
EAN/GTIN:
     4057221181960
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
67
s:
10
d:
6
l:
85
b:
18
k:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,97
Gewinde:
M 6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.