Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 65, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288159
EAN/GTIN:
     4057221182752
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
43
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
65
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,98
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
65
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.