Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288161
EAN/GTIN:
     4057221182837
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
53
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
75
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
3,37
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
75
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5894*
€ 3,08139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1694*
€ 2,58159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.