Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 22 x 180, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 22x180 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
124
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
180
b:
56
k:
14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
60,3
Gewinde:
M 22
b=l>200 mm:
69
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
56
Länge:
180
b=l<125 mm:
50
Antriebsgröße:
34
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
34
d:
22
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
22 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6526*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3126*
€ 8,70199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2326*
€ 8,60679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9026*
€ 8,21409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7026*
€ 7,97609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6526*
€ 6,72659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.