Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 75, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288348
EAN/GTIN:
     4057221185128
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
21
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
75
b:
54
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
36,4
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
Länge:
75
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.