Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 24 x 450, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288385
EAN/GTIN:
     4057223474435
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 450
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
377
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
450
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
167,5
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
Länge:
450
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5152*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2283*
€ 26,45168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7283*
€ 25,85668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7398*
€ 21,11036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1482*
€ 18,02636
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,2152*
€ 15,72609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0152*
€ 15,48809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5152*
€ 12,51309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.