Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 300, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288470
EAN/GTIN:
     4057223475234
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
203
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
300
b:
97
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
269,94
b=l>200 mm:
97
Gewinde:
M 36
b=l 125-200 mm:
84
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
78
Länge:
300
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1108*
€ 31,07185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2308*
€ 30,02465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,859*
€ 24,82221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6751*
€ 21,03337
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.