Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 35, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288508
EAN/GTIN:
     4057221178458
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
35
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
1,82
LAENGE:
35
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.