Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288510
EAN/GTIN:
     4057221178519
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
23
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
45
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
2,22
LAENGE:
45
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9802*
€ 3,54644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.