Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 80, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x80 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
54
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
80 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
5,929
LAENGE:
80
b=l>200 mm:
45
Gewinde:
M 10
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2905*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.