Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 45, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x45 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
15
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
4,904
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
45
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
45 mm
b:
30
k:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.