Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 100, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x100 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
70
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
100 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
9,82
LAENGE:
100
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5506*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.