Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 20 x 70, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288561
EAN/GTIN:
     4057221179141
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
70
b:
46
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
23,1
LAENGE:
70
b=l>200 mm:
65
Gewinde:
M 20
b=l 125-200 mm:
52
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,3425*
€ 46,81758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,6525*
€ 45,99648
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,175*
€ 38,28825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,035*
€ 36,93165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,035*
€ 35,74165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,015*
€ 34,52785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,325*
€ 28,94675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.