Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 90, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288596
EAN/GTIN:
     4057221179516
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
90
b:
60
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
55,7
LAENGE:
90
b=l>200 mm:
79
Gewinde:
M 27
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,876*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,783*
€ 53,29177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,256*
€ 45,52464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,716*
€ 43,69204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,476*
€ 42,21644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,446*
€ 40,99074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,876*
€ 34,36244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.