Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 150, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288612
EAN/GTIN:
     4057223475845
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
78
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
103
LAENGE:
150
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
150
b:
72
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
150 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3888*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3412*
€ 17,06603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9212*
€ 16,56623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9624*
€ 13,04526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3964*
€ 11,18172
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,1888*
€ 9,74467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0088*
€ 9,53047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3888*
€ 7,60267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.