Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 180, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288614
EAN/GTIN:
     4057223475869
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 180
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
108
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
120
LAENGE:
180
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
180
b:
72
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
180 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4758*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5372*
€ 14,91927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2372*
€ 14,56227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4267*
€ 11,21777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0372*
€ 9,56427
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,0058*
€ 8,3369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9358*
€ 8,2536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4758*
€ 6,5162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.