Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288618
EAN/GTIN:
     4057223475906
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
48
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
120
b:
72
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
107
LAENGE:
120
Gewinde:
M 33
b=l>200 mm:
91
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
78
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9006*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4106*
€ 18,33861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1006*
€ 17,96971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4306*
€ 17,17241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9206*
€ 16,56551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5006*
€ 16,06571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9006*
€ 12,97171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.