Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 33 x 140, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288620
EAN/GTIN:
     4057223475920
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 140
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
62
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
118,3
LAENGE:
140
Gewinde:
M 33
b=l>200 mm:
91
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
78
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
140
b:
78
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
140 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9169*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3669*
€ 18,28661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1869*
€ 18,07241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4169*
€ 17,15611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9469*
€ 16,59681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4769*
€ 16,03751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9169*
€ 12,99111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.