Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 160, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288629
EAN/GTIN:
     4057223475999
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
76
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
160
b:
84
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
163
LAENGE:
160
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,249*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7369*
€ 23,48691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3469*
€ 23,02281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7273*
€ 18,71549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4039*
€ 15,95064
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,699*
€ 13,92181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,419*
€ 13,58861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,249*
€ 11,00631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.