Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288740
EAN/GTIN:
     4057221193437
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
37
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
5
l:
55
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.