Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288749
EAN/GTIN:
     4057221193710
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
27
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
10
d:
6
l:
45
b:
18
k:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0684*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3018*
€ 2,73914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.