Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288763
EAN/GTIN:
     4057221194137
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
116
s:
10
d:
6
l:
140
b:
24
k:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 6
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,415*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,275*
€ 22,93725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,245*
€ 21,71155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,435*
€ 20,74765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,825*
€ 20,02175
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,915*
€ 16,55885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,415*
€ 13,58385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.