Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288768
EAN/GTIN:
     4057221194281
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
d:
8
l:
35
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6409*
€ 3,14267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.