Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288770
EAN/GTIN:
     4057221194342
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
23
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
d:
8
l:
45
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.