Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288808
EAN/GTIN:
     4057221195486
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.