Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288824
EAN/GTIN:
     4057221195967
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
46
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
21
d:
14
l:
80 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 14
b=l>200 mm:
53
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,665*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,855*
€ 46,23745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,665*
€ 35,30135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.