Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 110 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288841
EAN/GTIN:
     4057221196469
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
16
l:
110
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1051*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8283*
€ 4,55568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4783*
€ 4,13918
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4951*
€ 1,77917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4551*
€ 1,73157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4051*
€ 1,67207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1051*
€ 1,31507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.